品番 : EA733AB-1
品名 : [防爆型] 可燃性ガス検知器(メタン)
仕様
メーカー | 新コスモス電機 | 型番 | XA-380s |
---|---|---|---|
検知対象ガス | メタン | サイズ | 86(W)×20(D)×40(H)mm(突起部を除く) |
重量 | 約63g(電池除く) | 検知範囲 | 0~100%LEL以内(101~110%LEL) |
表示分解能 | 1%LEL | 指示精度 | ±10%LEL以内(0~100%LEL) |
警報設定値(1段目) | 10%LEL | 警報設定値(2段目) | 25%LEL |
電源 | 単4電池×1本(付属) | 警報方式 | ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、バイブレーション(自動復帰) |
防水防塵性能 | IP54相当 | 防爆構造 | Ex ia ⅡC T3(本質安全防爆構造) |
主な機能 | 自己診断(センサ異常、ゼロ調整不能)、自動エアー調整(ゼロ調整)、電池残量表示、ブザー音量設定、警報履歴表示(最大30件)、ピークホールド機能、LEDバックライト、LCD表示テスト、警報テスト | ガス採気方式 | 拡散式 |
使用温湿度範囲 | -20~50℃、30~85%RH | 連続使用時間 | 約34時間(単4形アルカリ電池使用時) |
表示方式 | LCD表示 | 検知原理 | 接触燃焼式 |
付属品 | 安全ピンアダプタ、フィルタ付センサカバー、充電池ユニット | 用途 | 作業員の可燃性ガスによる爆発事故防止に |
都市ガス13A検知可能(主成分がメタンの為) | |||
ポケットサイズの装着型可燃性ガス検知器 | |||
ブザー音、ランプ、バイブレーションで警報をお知らせします。 | |||
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
65,000 円(税抜)/ 71,500 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/20 20:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0780ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA733AB-1 [防爆型] 可燃性ガス検知器(メタン) |
EA733AB-2 [防爆型] 可燃性ガス検知器(イソブタン) |
EA733AB-3 [防爆型] 可燃性ガス検知器(水素) |