品番 : EA733AB-3
品名 : [防爆型] 可燃性ガス検知器(水素)
仕様
| メーカー | 新コスモス電機 | 型番 | XA-380s | 
|---|---|---|---|
| 検知対象ガス | 水素 | サイズ | 86(W)×20(D)×40(H)mm(突起部を除く) | 
| 重量 | 約63g(電池除く) | 検知範囲 | 0~100%LEL以内(101~110%LEL) | 
| 表示分解能 | 1%LEL | 指示精度 | ±10%LEL以内(0~100%LEL) | 
| 警報設定値(1段目) | 10%LEL | 警報設定値(2段目) | 25%LEL | 
| 電源 | 単4電池×1本(付属) | 警報方式 | ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、バイブレーション(自動復帰) | 
| 防水防塵性能 | IP54相当 | 防爆構造 | Ex ia ⅡC T3(本質安全防爆構造) | 
| 主な機能 | 自己診断(センサ異常、ゼロ調整不能)、自動エアー調整(ゼロ調整)、電池残量表示、ブザー音量設定、警報履歴表示(最大30件)、ピークホールド機能、LEDバックライト、LCD表示テスト、警報テスト | ガス採気方式 | 拡散式 | 
| 使用温湿度範囲 | -20~50℃、30~85%RH | 連続使用時間 | 約34時間(単4形アルカリ電池使用時) | 
| 表示方式 | LCD表示 | 検知原理 | 接触燃焼式 | 
| 付属品 | 安全ピンアダプタ、フィルタ付センサカバー、充電池ユニット | 用途 | 作業員の可燃性ガスによる爆発事故防止に | 
| ポケットサイズの装着型可燃性ガス検知器 | |||
| ブザー音、ランプ、バイブレーションで警報をお知らせします。 | |||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |  | 
|---|
| カタログ価格 | 65,000 円(税抜)/ 71,500 円(税込) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 最新在庫 : 0 (2025/11/01 00:08現在) | ||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0780ページ | ||||
| バリエーション一覧 | 
|---|
| EA733AB-1 [防爆型] 可燃性ガス検知器(メタン) | 
| EA733AB-2 [防爆型] 可燃性ガス検知器(イソブタン) | 
| EA733AB-3 [防爆型] 可燃性ガス検知器(水素) | 
 
                                            .jpg) 
                                .jpg) 
                                    .jpg) 
                                     
                                                 
                         
                         
                            