詳細表示

このページのURL:

品番 : EA733CF-8

品名 : [SDカード付] デジタルCo2濃度計

仕様

メーカー A-Gas Japan(FUSO) 型番 MCH-383SD
測定項目 CO2、温度、湿度 サイズ(mm) 本体:80(W)×32(D)×145(H)、
CO2プローブ:38(W)×32(D)×132(H)
重量 240g 測定範囲 CO2:0~4,000ppm、
温度:0~50℃、
湿度:10~90%RH
分解能 CO2:1ppm、
温度:0.1℃、
湿度:0.1%RH
精度 CO2:±40ppm(1,000ppm以下)、
±5%(読取値)(1,000~≦3,000ppm)
±250ppm(3,000ppm以上)
温度:±0.8℃、
湿度:±4%RH(70%未満)
±(4%rdg+1%RH):70%RH以上
機能 CO2・温度・湿度同時表示、SDカードデータ記録、データロガー 電源 ACアダプタ、単4電池×6本(付属)
プローブコード長 20cm 付属品 CO2プローブ、ACアダプタ、SDカード(4GB)、本体吊し部品(ステッカー付)、取扱説明書
インターフェース RS-232C データロガー SDカード、サンプリング時間:5,10,30,60,120,300,600秒
使用環境 0~50℃、90%RH以下(結露なきこと)
SDカード付なのでソフトウエアなしでデータをPCにダウンロードできます。
ビル管理・農業など幅広い用途に使用できます。
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
追加説明
カタログ価格

69,600 円(税抜)/ 76,560 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/14 01:36現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0768ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top