品番 : EA735A-30
品名 : 300mm アルミ水平器(マグネット付)
仕様
| 全長(mm) | 300 | 精度 | 0.5mm/m |
|---|---|---|---|
| 溝長 | 9.5mm | 重量(g) | 260 |
| アルミ合金製 | |||
| マグネット付 | |||
| 2%の勾配マークと正確な読み取りマーク付 | |||
| ゴム製エンドキャップ付 | |||
| 断面サイズ | 22x50㎜ | ||
| 水銀不使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,670 円(税抜)/ 8,437 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/04/10 18:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0729ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA735A-30 300mm アルミ水平器(マグネット付) |
| EA735A-40 400mm アルミ水平器(マグネット付) |
| EA735A-60 600mm アルミ水平器(マグネット付) |
ウェブカタログ画像
拡大
