詳細表示

このページのURL:

品番 : EA735A-60

品名 : 600mm アルミ水平器(マグネット付)

仕様

全長(mm) 600 精度 0.5mm/m
溝長 9.5mm 重量(g) 400
断面サイズ 22x50㎜
アルミ合金製
マグネット付
2%の勾配マークと正確な読み取りマーク付
ゴム製エンドキャップ付
水銀不使用
追加説明
カタログ価格

8,580 (税抜)/ 9,438 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 22

(2026/07/29 19:47現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0729ページ
バリエーション一覧
EA735A-30 300mm アルミ水平器(マグネット付)
EA735A-40 400mm アルミ水平器(マグネット付)
EA735A-60 600mm アルミ水平器(マグネット付)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top