詳細表示

このページのURL:

品番 : EA735D-4

品名 : 14x 8mm 目玉レベル

視認性の良い蛍光色レベル

仕様

サイズ φ14×8mm 感度 15.4mm/m
プラスチック製
気泡レベル
水銀不使用
追加説明
カタログ価格

1,460 円(税抜)/ 1,606 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2026/09/25 18:54現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0731ページ
バリエーション一覧
EA735D-4 14x 8mm 目玉レベル
EA735D-5 40x10mm 目玉レベル
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top