品番 : EA735D-5
品名 : 40x10mm 目玉レベル
視認性の良い蛍光色レベル
仕様
| サイズ | φ40×10mm | 重量 | 13g |
|---|---|---|---|
| 感度 | 13.0mm/m | ||
| プラスチック製 | |||
| 気泡レベル | |||
| 水銀不使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,040 円(税抜)/ 2,244 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 40 (2026/06/18 06:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0731ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA735D-4 14x 8mm 目玉レベル |
| EA735D-5 40x10mm 目玉レベル |
