品番 : EA735M-11
品名 : 140mm (0.01mm/m)インスペクションレベル
微調整ダイヤル付き、V溝ベース
仕様
| 測定範囲 | 0~±5mm/m | 最小目盛 | 0.05mm/m |
|---|---|---|---|
| フレームは鋳鋼製 | |||
| 木箱入 | |||
| 感度 | 0.01mm/m | 全長 | 140mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
78,000 円(税抜)/ 85,800 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/03 05:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0732ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA735M-10B 200mm (0.02mm/m)インスペクションレベル |
| EA735M-11 140mm (0.01mm/m)インスペクションレベル |
| EA735M-12 200mm (0.01mm/m)インスペクションレベル |
| EA735M-13 300mm (0.01mm/m)インスペクションレベル |
