詳細表示

このページのURL:

品番 : EA735M-13

品名 : 300mm (0.01mm/m)インスペクションレベル

微調整ダイヤル付き、V溝ベース

仕様

測定範囲 0~±5mm/m 最小目盛 0.05mm/m
フレームは鋳鋼製
木箱入
感度 0.01mm/m 全長 300mm
追加説明
カタログ価格

87,000 (税抜)/ 95,700 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/03 05:05現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0732ページ
バリエーション一覧
EA735M-10B 200mm (0.02mm/m)インスペクションレベル
EA735M-11 140mm (0.01mm/m)インスペクションレベル
EA735M-12 200mm (0.01mm/m)インスペクションレベル
EA735M-13 300mm (0.01mm/m)インスペクションレベル
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF
使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top