品番 : EA735M-5
品名 : 200mm マイクロレベル
一目で角度が確認できるデジタルマイクロレベル
仕様
| カラー | オレンジ | サイズ | 200×44mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 4kg | 測定範囲 | ±199digits |
| 感度(2段) | 0.1mm/m、0.01mm/m | 感度公差 | ±1%以下 |
| 電源 | 4LR44P(EA758YL-6)×2本(付属) | ||
| 木箱入 | |||
| 一目で角度が確認できるデジタルマイクロレベル | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
395,000 円(税抜)/ 434,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/27 23:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0732ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA735M-5 200mm マイクロレベル |
| EA735M-5A 200mm マイクロレベル |

