詳細表示

このページのURL:

品番 : EA735M-5A

品名 : 200mm マイクロレベル

仕様

カラー 黒 表示範囲 ±20/±200mm/m
感度(2段) 100μm/m(0.1mm/m)、
10μm/m(0.01mm/m)
感度公差 ±1%以下
電源 単3電池×1個(付属) サイズ 200×44×80(H)mm
重量 2.1kg
一目で角度が確認できるデジタルマイクロレベル
木箱入
追加説明
カタログ価格

395,000 円(税抜)/ 434,500 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/12 06:09現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0732ページ
バリエーション一覧
EA735M-5 200mm マイクロレベル
EA735M-5A 200mm マイクロレベル
ウェブカタログ画像
  • 木箱入

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top