詳細表示

このページのURL:

品番 : EA735ME-100

品名 : 1000mm アルミレベル(マグネット・角度目盛付)

水平器としての使用の他、角度計としても使用できます

仕様

全長(mm) 1000 精度 0.5mm/m
精度(反転時) 0.75mm/m 測定角度 左右0~90°(1目盛:25°)
測定勾配 左右0~100%(1目盛:10%) 断面サイズ 22×50mm
重量 720g
アルミ合金製
水平器としての使用の他、角度計としても使用できます。
気泡レベルは頑丈なプレキシグラス使用
レンズタイプで大きく見えます。
角度目盛、マグネット付
水銀不使用
追加説明
カタログ価格

12,400 (税抜)/ 13,640 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/02/01 15:45現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0729ページ
バリエーション一覧
EA735ME-40 400mm アルミレベル(マグネット・角度目盛付)
EA735ME-60 600mm アルミレベル(マグネット・角度目盛付)
EA735ME-80 800mm アルミレベル(マグネット・角度目盛付)
EA735ME-100 1000mm アルミレベル(マグネット・角度目盛付)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top