品番 : EA735ME-60
品名 : 600mm アルミレベル(マグネット・角度目盛付)
水平器としての使用の他、角度計としても使用できます
仕様
| 全長(mm) | 600 | 精度 | 0.5mm/m |
|---|---|---|---|
| 精度(反転時) | 0.75mm/m | 測定角度 | 左右0~90°(1目盛:25°) |
| 測定勾配 | 左右0~100%(1目盛:10%) | 断面サイズ | 22×50mm |
| 重量 | 520g | ||
| アルミ合金製 | |||
| 水平器としての使用の他、角度計としても使用できます。 | |||
| 気泡レベルは頑丈なプレキシグラス使用 | |||
| レンズタイプで大きく見えます。 | |||
| 角度目盛、マグネット付 | |||
| 水銀不使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,500 円(税抜)/ 11,550 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/02/01 15:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0729ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA735ME-40 400mm アルミレベル(マグネット・角度目盛付) |
| EA735ME-60 600mm アルミレベル(マグネット・角度目盛付) |
| EA735ME-80 800mm アルミレベル(マグネット・角度目盛付) |
| EA735ME-100 1000mm アルミレベル(マグネット・角度目盛付) |
ウェブカタログ画像
拡大
