詳細表示

このページのURL:

品番 : EA742CD-1

品名 : デジタル最高最低温度・湿度・気圧計

仕様

メーカー テストー(testo) 型番 05606220(testo622)
測定範囲 温度:-10~60℃
湿度:0~100%RH
気圧:300~1200hPa
表示項目 温度、湿度、気圧
分解能 温度:0.1℃、
湿度:0.1%RH、
気圧:0.1hPa
機能 露点演算、上下限アラーム、
日付時間表示、最大・最小値表示
電源 単3電池×4本(付属) サイズ 185(W)×36(D)×105(H)mm
重量 240g 防水機能 IP30
測定周期 10秒 動作温度 -10~+60℃
電池寿命 約1年 保管温度 -20~+60℃
材質 ABS樹脂
気体温度、相対湿度、気圧が一目でわかる、高精度の卓上式温湿度計です。
温度、湿度、気圧の測定値の他、しきい値や日付・時間を大型ディスプレイに常時表示します。
しきい値を越えると、LEDアラームが作動します。
背面にブラケットがあり、卓上式としても壁掛け式としても設置することができます。
校正室や実験室、クリーンルームに最適です。
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
追加説明
カタログ価格

64,000 円(税抜)/ 70,400 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/14 01:20現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0810ページ
バリエーション一覧
EA742CD-1 デジタル最高最低温度・湿度・気圧計
EA742CD-2 デジタル最高最低温度・湿度計
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA742CD-2です。
  • ※画像はEA742CD-2です。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top