詳細表示

このページのURL:

品番 : EA742CD-2

品名 : デジタル最高最低温度・湿度計

仕様

メーカー テストー(testo) 型番 05606230(testo623)
測定範囲 温度:-10~60℃
湿度:0~100%RH
表示項目 温度、湿度
分解能 温度:0.1℃、
湿度:0.1%RH
機能 露点演算、上下限アラーム、
日付時間表示、最大・最小値表示
電源 単3電池×4本(付属) サイズ 185(W)×36(D)×105(H)mm
重量 240g 防水機能 IP30
測定周期 20秒 動作温度 -10~+60℃
電池寿命 約1年 保管温度 -20~+60℃
材質 ABS樹脂
過去12週間分の温度・湿度グラフ記録
卓上式としても壁掛け式にもなる背面ブラケットで、机やテーブルに置くことも、壁に固定することもできます。
現在の気体温度、相対湿度と過去のトレンドがグラフ表示される、高精度の卓上式温湿度計です。
オフィスや倉庫の温度と湿度を常時表示する他、12週間(90日間)測定値を保存します。
夜間や休日など、無人状態でも温湿度を記録しているので、翌朝あるいは週明けに過去データを簡単なボタン操作でチェックすることができます。
温度は計測し始めてからの最高・最低が表示されます(1日の最高・最低温度ではありません)
温度の計測は常時していますが、表示されるのに20~30秒ほどかかります。
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
追加説明
カタログ価格

40,000 円(税抜)/ 44,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/24 00:07現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0810ページ
バリエーション一覧
EA742CD-1 デジタル最高最低温度・湿度・気圧計
EA742CD-2 デジタル最高最低温度・湿度計
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top