品番 : EA742GB-33
品名 : 温度・湿度データロガー(無線式/中距離型)
仕様
| メーカー | カスタム(CUSTOM) | 型番 | DRGW |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 親機 | 電源 | ACアダプター |
| 測定精度 | 温度:±0.5℃ 湿度:±5%RH |
ネットワーク機能 | 有線LAN、Wi-Fi |
| 最大通信距離 | 150m | 無線方式 | RF(特定小電力) |
| サイズ | 114(W)×29(D)×105(H)㎜(アンテナ除く) | 重量 | 274g(ACアダプター除く) |
| 付属品 | ・ACアダプター ・LANケーブル ・USBケーブル ・簡易取説 |
||
| 中距離無線接続タイプ | |||
| EA742GB-34(温度センサー)、EA742GB-35(温度・湿度センサー)で使用します。 | |||
| 子機センサーで測定した温湿度データを親機が収集。インターネット経由で専用クラウドサーバーに自動送信されます。 | |||
| 親機1台に対して子機100台まで同時接続可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
43,600 円(税抜)/ 47,960 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/20 18:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0799ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA742GB-33 温度・湿度データロガー(無線式/中距離型) |
| EA742GB-34 [EA742GB-33用]温度センサー |
| EA742GB-35 [EA742GB-33用]温度・湿度センサー |
| EA742GB-36 [EA742GB-34,-35用]替電池 |
