品番 : EA742GB-34
品名 : [EA742GB-33用]温度センサー
仕様
| メーカー | カスタム(CUSTOM) | 型番 | DR1201 |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 温度:-55.0~125.0℃ | 測定精度 | ±0.5℃ |
| 無線方式 | RF(特定小電力) | 電源 | リチウム電池DR-BATT(付属) |
| サイズ | 114(W)×29(D)×105(H)㎜ (アンテナ除く) | プローブ長 | 約1m |
| 防水・防塵 | IP66 | 重量 | 約100g(プローブ含む) |
| 付属品 | 簡易取説 | ||
| EA742GB-33(データロガー)用温度センサー | |||
| クラウドで温度、熱中症指数をデータ管理できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,400 円(税抜)/ 15,840 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/30 08:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0799ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA742GB-33 温度・湿度データロガー(無線式/中距離型) |
| EA742GB-34 [EA742GB-33用]温度センサー |
| EA742GB-35 [EA742GB-33用]温度・湿度センサー |
| EA742GB-36 [EA742GB-34,-35用]替電池 |
ウェブカタログ画像
拡大
