品番 : EA742GB-76
品名 : [EA742GB-2A,-3A用] 温度センサー(防水型)
仕様
メーカー | 佐藤計量器製作所 | 型番 | SK-L751-21 |
---|---|---|---|
用途 | スリーブセンサー | 温度範囲 | -40.0~80.0℃ |
プローブサイズ | φ3×220mm | コード長 | 約3m |
測定精度 | -40.0~-10.0℃:±1.5℃ -9.9~80.0℃:±0.6℃ |
サイズ | 握り手部:φ7×55(L)mm コネクタ部:φ12×40(L)mm |
重量 | 45g | 材質 | センサ部:SUS304 握手部:SUS303 コネクタ部:PVC樹脂 コード:PVC樹脂 |
形状 | 先トガリ | 温度センサ | サーミスタ |
防塵・防水性 | JIS C 0920 IPX7準拠 ※指示計接続時 |
付属品 | 試験成績書、取扱説明書 |
トレーサビリティ校正・JCSS校正:指示計とのセットで校正が可能 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
12,500 円(税抜)/ 13,750 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/15 01:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0828ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA742GB-76 [EA742GB-2A,-3A用] 温度センサー(防水型) |
EA742GB-77 [EA742GB-2A,-3A用] 温度センサー(投込/防水型) |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA742GB-2A : 温度データロガー(分離型 + 分離型) |
本体 | EA742GB-3A : 温度データロガー(一体型 + 分離型) |