品番 : EA742GB-77
品名 : [EA742GB-2A,-3A用] 温度センサー(投込/防水型)
仕様
| メーカー | 佐藤計量器製作所 | 型番 | SK-L751-31 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 投込センサー | 温度範囲 | -40.0~80.0℃ |
| プローブサイズ | φ17×90mm | コード長 | 約5m |
| 測定精度 | -40.0~-10.0℃:±1.5℃ -9.9~80.0℃:±0.6℃ |
サイズ | コネクタ部:φ12×40(L)mm |
| 重量 | 175g | 材質 | センサ部:SUS303 コネクタ部:PVC樹脂 コード:PVC樹脂 |
| 温度センサ | サーミスタ | 防塵・防水性 | JIS C 0920 IPX7準拠 ※指示計接続時 |
| 付属品 | 試験成績書、取扱説明書 | ||
| トレーサビリティ校正・JCSS校正:指示計とのセットで校正が可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,200 円(税抜)/ 13,420 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/14 02:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0800ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA742GB-76 [EA742GB-2A,-3A用] 温度センサー(防水型) |
| EA742GB-77 [EA742GB-2A,-3A用] 温度センサー(投込/防水型) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA742GB-2A : 温度データロガー(分離型 + 分離型) |
| 本体 | EA742GB-3A : 温度データロガー(一体型 + 分離型) |
