詳細表示

このページのURL:

品番 : EA742GC-31

品名 : [EA742GC-21用] 温度・湿度センサー(分離型)

仕様

メーカー 佐藤計量器製作所 型番 SK-L700R-TH-2
測定範囲 温度:-20~80℃
湿度:5.0~95.0%rh
測定精度 温度:±5℃
湿度:「SK-L700R-TH-2相対湿度測定範囲および精度」をご参照ください。
サイズ センサ部:φ11×34mm
コネクタ部:φ12×40mm
コード:1.6m
重量(g) 35
材質 センサ部:PC樹脂
コメクタ部、コード:PVC樹脂
センサ 温度:サーミスタ
湿度:静電容量式湿度センサ
付属品 センサフィルタ、取扱説明書
[EA742GC-21用] 温度・湿度センサー(分離型)
トレーサビリティ校正・JCSS校正 : 指示計とのセットで校正が可能
追加説明
カタログ価格

9,600 円(税抜)/ 10,560 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/29 19:39現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0800ページ
バリエーション一覧
EA742GC-21 温度・湿度データロガー
EA742GC-31 [EA742GC-21用] 温度・湿度センサー(分離型)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top