品番 : EA742GC-21
品名 : 温度・湿度データロガー
仕様
| メーカー | 佐藤計量器製作所 | 型番 | SK-L700R-TH+SK-L700R-TH-1 |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 温度:-10.0~60.0℃ 湿度:5.0~95.0%rh |
分解能 | 温度:0.1℃、 湿度:0.1%rh |
| 電源 | 単3電池×2本(付属)、または専用ACアダプタ(別売) | セット内容 | 本体+センサー(一体型) |
| サイズ | 114(W)×35(D)×80(H)mm(アンテナ、突起物含まず) センサ部:φ11×L60㎜ コネクタ部:φ9×L30㎜ |
無線規格 | ARIB STD-T108準拠 920MHz帯/通信チャンネル数14ch/出力約20mW |
| 測定精度 | 温度:±0.5℃ 湿度:サブ画像図参照 |
表示精度 | 温度:±(0.1+1digit)℃(at 0~40℃)、±(0.2+1digit)℃(上記以外) 湿度:±(0.1+1digit)%rh(at 0~40℃)、±(0.2+1digit)%rh(上記以外) |
| チャネル数 | 温度、湿度各1チャンネル | 記憶容量 | 各チャンネル16,000データ |
| 記憶間隔 | 1秒・2秒・5秒・10秒・15秒・30秒・1分・2分・5分・10分・15分・30分・60分 13通り | 重量 | 240g(電池含む) |
| 対応インターフェイス | Windows10、8.1、8、7(全て64bit/32bit 日本版) ※最新のサービスパックをインストールしていること |
サンプリング | 1秒 |
| 表示機能 | 温度/湿度警報(ALM)、記憶方式(→/∞)、記憶中の表示(REC)、記憶量(バー)、受信強度(アンテナマーク)、 microSDメモリ(SD)、ローバッテリーマーク、各エラーメッセージ、各設定時における設定値表示 |
外部メモリ | microSD/SDHC(32GBまで) |
| 通信距離 | 屋外見通し:約400m/屋内見通し:約100m ※通信距離は使用環境により異なります |
使用環境 | -10.0~60.0℃(結露なきこと) |
| 電池寿命 | 約10ヶ月 ※LCD OFF設定、記憶間隔10分、無線通信環境良好のとき |
付属品 | 取扱説明書 |
| 最大60台のネットワーク通信が可能です。 | |||
| 測定データを記憶する温湿度ロガーです。 | |||
| 中継器、子機の制御には解析ソフトウェアをインストールしたパソコンと親機(EA742GD-10)が必要です。 最小のネットワークはパソコン、親機1台、子機1台となります。 中継器は親機と兼用ですが、中継器をご使用の場合は親機とは別に設置が必要です。 ※中継器を使用した接続は、最大3段まで可能です。 |
|||
| 無線技術を用い、配線不要で離れた場所に設置した機器の設定・データ収集・リアルタイムの測定値監視が可能です。 ※ご使用には別途親機が必要です。 |
|||
| 電池が切れても、記憶した測定データは内部メモリに保持します。 | |||
| 測定データは、microSDメモリカードにコピーも可能です。(microSDメモリカードは別売り) | |||
| リアルタイム監視 無線通信で離れた場所から子機の測定データをリアルタイムで監視することが可能です |
|||
| 監視データ 接続済みの中継器、子機の測定値、警報値、電池残量、機器情報などが監視可能です。 |
|||
| 設定した条件(上限値、または下限値を超えた場合/電池残量警告など)が起こった場合、事前に登録したメールアドレスに警報メールを送信します。 メールアドレスは4件まで登録ができ、警報時は全登録先へ一斉に警報メールを送信します。 ※注意:送信用メールにSSL/TLS暗号化が必要な場合は、メール送信機能がご利用できません。 |
|||
| 記憶方式 ワンタイム・エンドレスの2種類から選択できます。 ワンタイムの場合、記憶データが16000ヶに達すると、自動で記憶を終了します。 エンドレスの場合、記憶データが16000ヶに達すると、先頭の記憶データを上書きして記憶を継続します。 |
|||
| microSDメモリカードにコピーした記憶データは、解析ソフトウェアで読み込むことができます。 | |||
| 無線通信で記憶データを収集 離れた場所から子機の記憶データを収集することが可能なため、設置場所へ移動する必要がありません。 設定した時間に自動で記憶データを収集することもできます。 |
|||
| 誤操作で記憶が停止することを防止するため、キーロックが可能です。 | |||
| トレーサビリティ校正・JCSS校正:センサとのセットで校正が可能 | |||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| ◆記録したデータ(温度・湿度)から簡単に「WBGT指数」を算出する専用ソフトをメーカーHPより無料でダウンロードが可能。 ※ダウンロードはメーカー:佐藤計量器製作所HPおよび画像のQRコードよりご確認ください |
|||
| ※注意※ 本器は電波法に基づく技術基準適合証明(工事設計認証)を受けた無線機を内蔵しています。 本器を分解、改造することは法律で禁じられています。 また、本器は日本国外の電波法には準じておりません。日本国内でのみご使用ください。 (This product is designed for only use in Japan.) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
30,500 円(税抜)/ 33,550 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/07/04 13:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0800ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA742GC-21 温度・湿度データロガー |
| EA742GC-31 [EA742GC-21用] 温度・湿度センサー(分離型) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA742GD-10 : データロガー親機(中継器兼用) |
