詳細表示

このページのURL:

品番 : EA742GC-51

品名 : CO2・温度・湿度データロガー(無線式)

仕様

メーカー 新コスモス電機 型番 SEN2-JP/CON2-JP
仕様 コネクトCO2センサー+コネクトセルラー サイズ コネクトCO2センサ:45×43×102mm
コネクトセルラー:41×23×72mm
電源 コネクトCO2センサ:USB-C(400mAhバッテリー内蔵)
コネクトセルラー:AC100V 50/60Hz
【主な機能:コネクトCO2センサ】 CO2濃度/温・湿度測定、表示
CO2濃度LED表示(4段階)
【主な機能:コネクトセルラー】 CO2センサの通信モジュール(通信距離7m以内)
混雑状況分析(半径7m以内)
※Wi-Fi接続中の端末はカウントしません。
測定範囲 CO2:360~5,000ppm
温度:-10~40℃
湿度:10~90%
分解能 CO2:50ppm
温度:1℃
湿度:1%
精度 CO2:50ppm±指示値の3%
温度:±2℃
湿度:±5℃
コネクトCO2センサーで換気状況を見える化し、コネクトセルラーで混雑状況を見える化することができます。
二酸化炭素(CO2)濃度を測定して、換気状況を見える化します。
周辺のスマートフォン等の利用者数を計測して混雑状況を見える化します。
換気状況の見える化で適切な換気のタイミングがわかる→密閉状況の改善
混雑状況の見える化で混雑を避ける対策がとれる→密集・密接状態の回避
専用アプリで詳細表示や通知も
工事不要で設置が簡単
信頼性の高いCO2センサ搭載
追加説明
カタログ価格

75,000 (税抜)/ 82,500 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/05/26 15:28現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0769ページ 0799ページ

代替品

EA733AJ-21
  • 品番

    EA733AJ-21

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

バリエーション一覧
EA742GC-51 CO2・温度・湿度データロガー(無線式)
EA742GC-52 CO2・温度・湿度モニター
ウェブカタログ画像
  • センサー
  • センサー

商品動画

動画リンク 三密お知らせシステムの説明動画になります。

資料

カタログ
  1. PDF
チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top