品番 : EA742GC-6A
品名 : 温湿度データロガー
仕様
メーカー | テストー(testo) | 型番 | 05720566(testo174H) |
---|---|---|---|
測定範囲 | 温度:-20~+70℃、 湿度:0~100%RH(at23℃) |
仕様 | 本体+データ収集器 |
分解能 | 温度:0.1℃、 湿度:0.1%RH |
精度(±1digit) | 温度:±0.5℃、 湿度:±3%RH(2~98%RH) |
記憶容量 | 16,000データ | 電源 | CR2032×2個(付属) |
サイズ | 38(W)×18.5(D)×60(H)mm | 重量 | 35g(本体のみ) |
付属品 | インターフェイス、壁取付けブラケット | 防塵・防水 | IP20取得品 |
チャネル数 | 2ch(内蔵×2) | インターバル | 1分~24時間 |
材質 | プラスチック | 電池寿命 | 1年(15分間隔) |
動作温度 | -20~+70℃ | 保管温度 | -40~+70℃ |
USBインターフェイス付でパソコンにデータ転送。 | |||
大容量メモリで長期間の倉庫・グリーンハウス・製造ラインなどの管理に。 | |||
本体を追加していくことで、倉庫やグリーンハウス内の複数の場所の温湿度管理が簡単にできます。 | |||
温度・湿度を一定間隔で記録し、測定データの分析ができる信頼性の高いミニ温湿度ロガーです。 | |||
小型なので倉庫や保管庫、オフィスなどに手軽に設置ができます。 | |||
最大16,000件の温湿度(各8,000件)の測定結果を本体に保存できます。 | |||
バッテリーが空になった場合、またはバッテリー交換時に測定データを自動でバックアップ | |||
ソフトウェアを使ってPC上でデータを簡単に分析(3種類のソフトウェアバージョンがあり、うちBasicソフトウェアはフリーダウンロード可能) | |||
簡単にバッテリー交換可能 | |||
限界値逸脱の表示 | |||
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
30,000 円(税抜)/ 33,000 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/03 02:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0814ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA742GC-6A 温湿度データロガー |
EA742GC-5 [EA742GC-6A用]温湿度データロガー(本体追加用) |