品番 : EA742GH-1
品名 : [EA742GH用] クランプセンサー
仕様
| メーカー | 日置電機(HIOKI) | 型番 | 9669 |
|---|---|---|---|
| オプションセンサー | φ55mm、8×20mmブスバー | 仕様 | EA708BW-1A、EA742GH、EA742HF用センサー |
| 定格測定電流 | AC1000A | 最大測定電流(45~66Hz) | 1000A連続 |
| 出力レート | AC0.5mV/A | 振幅確度(45~66Hz) | ±1.0% rdg. ±0.01% f.s. |
| 位相確度(45~5kHz) | ±1° | 周波数特性(振幅) | 40 Hz~5 kHzで±2% (確度からの偏差) |
| 対地間最大定格電圧 | AC600Vrms以下 | 使用温湿度範囲 | 0~50℃,80%rh以下(結露しないこと) |
| 定格 | CATIII 600V | 防じん防水性 | 規定なし |
| サイズ | 99.5(W)×188(H)×42(D)mm | 重量 | 590g |
| コード長 | 3m | 出力端子 | BNC端子 |
| 商用電源ライン・インバータに対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
39,600 円(税抜)/ 43,560 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/25 00:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0787ページ 0788ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA742GH-1 [EA742GH用] クランプセンサー |
| EA742HK-2 AC10A[EA742HK用]リークセンサー |
