品番 : EA742HK-2
品名 : AC10A[EA742HK用]リークセンサー
仕様
メーカー | 日置電機(HIOKI) | 型番 | 9657-10 |
---|---|---|---|
仕様 | φ40mmリーククランプセンサー | 定格一次電流 | AC10A(漏電電流 50/60Hz) |
最大許容入力 (45~66Hz) |
30A連続 | 出力電圧 | AC100mV/A |
振幅確度 (45~66Hz) |
±1.0%rdg.±0.05%f.s. | 位相確度 | ±3°以内(50または60Hz) |
周波特性(振幅) | 40Hz~5kHzにおいての±3%以内 (確度からの偏差) |
対地間最大定格電圧 | AC300Vrmp以下 (絶縁電導、測定カテゴリⅢ) |
サイズ | 74(W)×42(D)×145(H)㎜ | コード長 | 3m |
重量 | 380g | 付属品 | 取扱説明書 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
31,900 円(税抜)/ 35,090 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/08 13:13現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0800ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA742GH-1 [EA742GH用] クランプセンサー |
EA742HK-2 AC10A[EA742HK用]リークセンサー |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA742HK : クランプロガー(ワイヤレス) |
本体 | EA708BW-21 : 電力データロガー |
本体 | EA708BW-31 : 電力データロガー |
本体 | EA708BW-30 : クランプ電力テスター(デジタル) |
本体 | EA708BW-20 : クランプ電力テスター(デジタル) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)