品番 : EA742HD-11
品名 : 電圧・熱電対ロガー(ワイヤレス)
仕様
メーカー | 日置電機(HIOKI) | 型番 | LR8515 |
---|---|---|---|
仕様 | 本体のみ ※本体のみでは使用不可。 別売センサーと同時に使用して下さい。 |
測定項目 | 電圧、熱電対K・T |
測定範囲(2ch) | 本体電圧:±50mV~±50V、 K:-200~999.9℃、 T:-200~400℃(別売センサー:90℃まで) |
チャネル数 | 2ch(電圧・熱電対についてchごと設定可能, ch間絶縁) 入力端子:M3ネジ端子台 |
最大入力電圧 | DC±50V,チャネル間最大電圧DC60V | 精度 | 電圧:±0.05mV(50mVレンジ)、 熱電対:±0.8℃(熱電対K:-100~999.9℃時) |
表示内容 | 測定値、日付、時刻、記録データ数、最大値、最小値、平均値等 | 記録間隔 | 0.1秒~30秒、1分~60分(16切替) |
記録容量 | 最大500,000データ/1ch | 電源 | ・単3電池×2本(付属) ・AC100~240Vアダプタ(別売) ・外部電源 |
連続使用時間 | 約2.5か月 (記録間隔1分, BluetoothR OFF) 約7日 (記録間隔1秒, BluetoothR ON) 約2日 (記録間隔0.1秒, LR8410またはLR8416でリアルタイム測定時) |
サイズ | 85(W)×38(D)×75(H)mm |
重量 | 126g(電池含まず) | 機能 | 警報、スケーリング、記録動作保持、誤操作防止、コメント記憶、省電力、パスワード認証 |
対応機器 | Windows PC、Windowsタブレット(ソフトPC付属)、AndroidスマートフォンまたはAndroidタブレット端末、 【通信距離】:見通し30m(PC、タブレットの性能による) |
用途 | ・熱流センサを繋いで手軽に熱の流れを確認に。 ・電機・自動車・輸送機の各種試験に。 ・日射計を繋いでPVのメンテナンスに。 ・電圧と温度の相関を確認に。 |
付属品 | ・CD-R×1(取扱説明書,ロガーユーティリティ,ワイヤレスロガーコレクタ) ・測定ガイド×1 ・電波使用上の注意×1 |
||
1台で電圧入力、熱電対K、Tに対応 | |||
タブレット、スマートフォン用アプリを使ってデータ回収できます。 | |||
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
65,100 円(税抜)/ 71,610 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/08 13:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0800ページ |