品番 : EA742HD-23
品名 : 10m[EA742HD-11用] T熱電対 温度センサー
仕様
| メーカー | 佐藤計量器製作所 | 型番 | DK-T-0.32-10-Y端子 |
|---|---|---|---|
| 素線 | T熱電対 | 線径 | φ0.32mm |
| 長さ | 10m | 仕上外径 | 2.1×3.2mm(楕円形) |
| 被覆の種類 | ビニール | 端子 | Y型端子(M4) |
| 先端処理 | 縒り仕上げ | 使用温度範囲 | -40~350℃ |
| クラス2 | |||
| LR8515(EA742HD-11)用T熱電対温度センサー | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,300 円(税抜)/ 4,730 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/14 01:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0788ページ 0796ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA742HD-11 : 電圧・熱電対ロガー(ワイヤレス) |
