品番 : EA742HD-33
品名 : 100m[EA742HD-11用] T熱電対 温度センサー
仕様
| メーカー | 佐藤計量器製作所 | 型番 | 8250-92 |
|---|---|---|---|
| 素線 | T熱電対 | 線径 | φ0.32mm |
| 長さ | 100m | 仕上外径 | 2.1×3.2mm(楕円形) |
| 被覆の種類 | ビニール | 使用温度範囲 | -40~350℃ |
| クラス2 | |||
| 両端きりっぱなしです。 | |||
| EA742HD-36~39(ワンタッチコネクタ)の使用で、指示計の接続が容易にできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
24,000 円(税抜)/ 26,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/14 01:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0796ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA742HD-37 : T熱電対用ワンタッチコネクタ(入力端子付) |
| オプション | EA742HD-39 : T熱電対用ワンタッチコネクタ(Y端子付) |
