品番 : EA742HD-39
品名 : T熱電対用ワンタッチコネクタ(Y端子付)
仕様
| メーカー | 佐藤計量器製作所 | 型番 | SK-WC-T-B0.1-Y |
|---|---|---|---|
| 素線 | T熱電対 | 線径 | φ0.32mm |
| ケーブル長 | 0.1m | 被覆の種類 | ビニール |
| T熱電対センサー専用(Y端子付) | |||
| 両端切りっぱなしの被覆熱電対素線センサーに使用出来ます。 | |||
| ワンタッチで接続できる為、被覆熱電対素線と指示計の接続が容易にできます。 | |||
| コネクタへの接続はセンサー側ケーブルと同色でつなげて下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,300 円(税抜)/ 3,630 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/02/07 21:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0796ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA742HD-36 K熱電対用ワンタッチコネクタ(入力端子付) |
| EA742HD-37 T熱電対用ワンタッチコネクタ(入力端子付) |
| EA742HD-38 K熱電対用ワンタッチコネクタ(Y端子付) |
| EA742HD-39 T熱電対用ワンタッチコネクタ(Y端子付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA742HD-33 : 100m[EA742HD-11用] T熱電対 温度センサー |
ウェブカタログ画像
拡大
