詳細表示

このページのURL:

品番 : EA742HD-38

品名 : K熱電対用ワンタッチコネクタ(Y端子付)

仕様

メーカー 佐藤計量器製作所 型番 SK-WC-K-B0.1-Y
素線 K熱電対 線径 φ0.32mm
ケーブル長 0.1m 被覆の種類 ビニール
K熱電対センサー専用(Y端子付)
両端切りっぱなしの被覆熱電対素線センサーに使用出来ます。
ワンタッチで接続できる為、被覆熱電対素線と指示計の接続が容易にできます。
コネクタへの接続はセンサー側ケーブルと同色でつなげて下さい。
追加説明
カタログ価格

2,700 (税抜)/ 2,970 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/02/07 22:44現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0796ページ
バリエーション一覧
EA742HD-36 K熱電対用ワンタッチコネクタ(入力端子付)
EA742HD-37 T熱電対用ワンタッチコネクタ(入力端子付)
EA742HD-38 K熱電対用ワンタッチコネクタ(Y端子付)
EA742HD-39 T熱電対用ワンタッチコネクタ(Y端子付)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top