詳細表示

このページのURL:

品番 : EA742HD-22

品名 : 10m[EA742HD-11用] K熱電対 温度センサー

仕様

メーカー 佐藤計量器製作所 型番 DK-K-0.32-10-Y端子
素線 K熱電対 線径 φ0.32mm
長さ 10m 仕上外径 2.1×3.2mm(楕円形)
被覆の種類 ビニール 端子 Y型端子(M4)
先端処理 縒り仕上げ 使用温度範囲 -40~1200℃
クラス2
LR8515(EA742HD-11)用K熱電対温度センサー
追加説明
カタログ価格

9,500 円(税抜)/ 10,450 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/14 01:20現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0788ページ 0796ページ
バリエーション一覧
EA742HD-12 5m[EA742HD-11用] K熱電対 温度センサー
EA742HD-13 5m[EA742HD-11用] T熱電対 温度センサー
EA742HD-22 10m[EA742HD-11用] K熱電対 温度センサー
EA742HD-23 10m[EA742HD-11用] T熱電対 温度センサー
EA742HD-32 100m[EA742HD-11用] K熱電対 温度センサー
EA742HD-33 100m[EA742HD-11用] T熱電対 温度センサー
ウェブカタログ画像
  • 使用温度範囲(許容差)

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top