品番 : EA742HE
品名 : 計装 データロガー
仕様
メーカー | 日置電機(HIOKI) | 型番 | LR5031 |
---|---|---|---|
測定範囲(1ch) | -30~+30mA | 精度 | ±0.5%rdg、±5dgt |
記憶容量 | 瞬時値記録 60,000データ/ch 統計値記録 15,000データ/ch 瞬時値、最大値、最小値、平均値の4種類で1データ |
記録間隔 | 1/2/5/10/15/20/30s 1/2/5/10/15/20/30/60min |
記録モード | 瞬時値記録: 記録間隔ごとの瞬時値を記録 統計値記録: 1秒間隔で測定し記録間隔ごとの瞬時値/最大/最小/平均値を記録 |
記録方法 | ワンタイム: メモリフル時記録停止 エンドレス: メモリフル時古いデータから削除して上書き保存 本体キー操作または予約時刻で開始 本体キー操作または予約時刻で停止, またはメモリフル時自動停止 (ワンタイム記録にて) |
インターフェース | 通信アダプタまたはデータコレクタと赤外線通信 | サイズ | 79(W)×28(D)×57(H)mm |
重量 | 105g | 電源 | 単3電池×1本(付属) |
電池寿命 | 約2年(記録間隔1分,画面省電力モード,瞬時値記録,20℃環境にて) 約2か月(記録間隔1秒,画面省電力なし,瞬時値記録,20℃環境にて) |
防塵・防水 | IP54取得品(接続ケーブルを接続した状態で, ケーブル先端部を除く) |
その他機能 | 常に1回前の記録データをバックアップ, 電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ, 電池交換時に記録動作と時計を約30秒間保持 | 付属品 | ・接続ケーブル×1 ・取扱説明書×1 ・操作ガイド×1 ・スタンド×1 |
使用可能範囲 | -20~70℃、80%RH以下 | 用途 | 計装信号、4-20mA(専用)などの記録に。 |
別売データ収集器(EA742H-1、-2)を使ってPCにデータを 転送可能。 | |||
設置スペースを気にしない小型軽量ポケットサイズ | |||
一目で分かりやすい2項目表示 | |||
記録しながら電池交換 (電池を外しても約30秒間は記録を継続) | |||
電池がなくなっても測定データは消えません。 | |||
万が一の誤操作でも安心 (一つ前の記録データをバックアップ) | |||
LR9801付属 | |||
測定を続けたままデータ収集 | |||
省電力で長寿命 | |||
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |
追加説明 |
●測定範囲(1ch)…-30.00~30.00mA 分解能が0.1mAです。 10/11/17 1050 |
---|
カタログ価格 |
19,800 円(税抜)/ 21,780 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/08 13:16現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0800ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA742H-1 : データロガー用データ収集器 |
オプション | EA742H-2 : データロガー用データ収集器 |
オプション | EA742H-6 : データロガー用壁面固定ホルダー |