品番 : EA742H-1
品名 : データロガー用データ収集器
仕様
メーカー | 日置電機(HIOKI) | 型番 | LR5091 |
---|---|---|---|
サイズ | 83(W)×19(D)×61(H)mm | 重量 | 43g |
コード長 | 1m | インターフェース | USB2.0 (対応OS:Windows XP、Vista、7、Windows10) |
通信方法 | データミニ間: 赤外線光通信 PC間: USB2.0、Full Speed対応 |
適合品番 | EA742HD-1、-2、-3、HE、HF、HG用 |
電源 | バスパワーで動作 | 機能 | 設定: LR5000sロガーと赤外線通信し, 設定の送信/取得 グラフ機能: 最大16chまでのグラフ表示, 統計データ表示他 印刷: グラフと統計データ他 エクスポート機能 (データのCSV出力, EXCEL貼り付け) インポート機能 (クランプ電力計3169のテキストファイル読み込み ※記録間隔1秒以上のデマンドパラメータのみ可能) データ加工: スケーリング, 電力演算, 電力料金計算, 稼働率計算, 積算, 露点温度計算, 項目間演算 |
付属品 | ・USBケーブル(1m)×1 ・LR5000用ユーティリティ(CD-R)×1 |
使用温湿度範囲 | 温度:0℃~40℃、湿度:80%RH以下(結露なきこと) |
収集したデータをPCに転送。 | |||
付属ソフトで、データを簡単にグラフ化・印刷できます。 | |||
付属ソフトで、カーソル間の最大値/最小値/平均値などを演算可能。 | |||
屋内使用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,600 円(税抜)/ 10,560 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/06/17 11:09現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0800ページ 0816ページ |