品番 : EA742HD-1
品名 : 電圧データロガー
仕様
メーカー | 日置電機(HIOKI) | 型番 | LR5041 |
---|---|---|---|
測定範囲(1ch) | -50.00~50.00mV | 精度 | ±0.5%rdg.±5rdg |
記録容量 | 瞬時値記録:60,000データ 統計値記録:15,000データ |
記録間隔 | 1/2/5/10/15/20/30秒 1/2/5/10/15/20/30/60分 |
記録モード | 瞬時値記録: 記録間隔ごとの瞬時値を記録 統計値記録: 1秒間隔で測定し記録間隔ごとの瞬時値/最大/最小/平均値を記録 |
記録方法 | ワンタイム: メモリフル時記録停止 エンドレス: メモリフル時古いデータから削除して上書き保存 本体キー操作または予約時刻で開始 本体キー操作または予約時刻で停止, またはメモリフル時自動停止 (ワンタイム記録にて) |
インターフェース | 通信アダプタまたはデータコレクタと赤外線通信 | サイズ | 79(W)×28(D)×57(H)mm |
重量 | 105g | 電源 | 単3電池×1本(付属) |
電池寿命 | 約2年(記録間隔1分, 画面省電力モード, 瞬時値記録, 20℃環境にて) 約2か月(記録間隔1秒, 画面省電力なし, 瞬時値記録, 20℃環境にて) |
防塵・防水性 | IP54(接続ケーブルを接続した状態で, ケーブル先端部を除く) |
その他機能 | プレヒート出力機能あり (機能使用時は外部電源必要), 常に1回前の記録データをバックアップ, 電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ, 電池交換時に記録動作と時計を約30秒間保持 | 付属品 | ・接続ケーブル×1 ・取扱説明書×1 ・操作ガイド×1 ・スタンド×1 |
分解能 | 0.01mV | 使用可能範囲 | -20~70℃、80%RH以下 |
用途 | 計装信号、センサ出力や機器のアナログ出力計測に。 | ||
別売データ収集器(EA742H-1、-2)を使ってPCにデータを転送可能 | |||
設置スペースを気にしない小型軽量ポケットサイズ | |||
一目で分かりやすい2項目表示 | |||
記録しながら電池交換 (電池を外しても約30秒間は記録を継続) | |||
変化を逃さず記録する、統計値記録モードを新搭載 | |||
電池がなくなっても測定データは消えません。 | |||
万が一の誤操作でも安心 (一つ前の記録データをバックアップ) | |||
LR9802付属 | |||
測定を続けたままデータ収集 | |||
省電力で長寿命 | |||
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |
追加説明 |
●(分解能) EA742HD-1:0.01mV、 EA742HD-2:0.001V、 EA742HD-3:0.01V (10/11/17 1050) |
---|
カタログ価格 |
19,800 円(税抜)/ 21,780 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2025/10/08 13:16現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0800ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA742HD-1 電圧データロガー |
EA742HD-2 電圧データロガー |
EA742HD-3 電圧データロガー |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA742H-1 : データロガー用データ収集器 |
オプション | EA742H-2 : データロガー用データ収集器 |
オプション | EA742H-6 : データロガー用壁面固定ホルダー |