品番 : EA742H-2
品名 : データロガー用データ収集器
仕様
メーカー | 日置電機(HIOKI) | 型番 | LR5092 |
---|---|---|---|
サイズ | 91(W)×31(D)×141(H)mm | 重量 | 213g |
電源 | 単3電池×2本(付属) | インターフェイス | USB2.0 (対応OS:Windows XP、Vista、7、Windows10対応) |
通信方法 | データミニ間: 赤外線光通信 PC間: USB2.0、Full Speed対応 |
表示部 | データミニ設定条件 収集データ (リスト, グラフ, 数値他) |
内部メモリ | 60,000データ × 16 ch (瞬時値) 15,000データ × 16 ch (統計値) データミニの設定 (最大 1条件) |
外部記憶 | SDメモリカード データミニの記録データ (ほぼ無制限), 設定 (最大16条件)を保存 |
連続使用時間 | 約12時間 | データ収集 | 約500回 |
機能 | データミニ ⇒内部メモリ/SDカードへデータ収集, 収集後グラフ表示 内部メモリ/SDカード ⇒データミニへ設定・時計転送 データミニ ⇒PCへデータ転送 PC ⇒データミニへ設定・時計転送 |
適合品番 | EA742HD-1、HD-2、HD-3、HE、HF、HG用 |
付属品 | ・取扱説明書×1 ・操作ガイド×1 ・USBケーブル(1m)×1, ・LR5000用ユーティリティ(CD-R)×1 |
使用温湿度範囲 | 温度:0℃~40℃、湿度:80%RH以下(結露なきこと) |
収集したデータをPCに転送。 | |||
記録したデータを内部メモリに収集、画面でグラフ表示。最大、最小、平均値表示ができます。 | |||
データミニのデータを内部メモリまたはSDカードに保存 | |||
屋内使用 | |||
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
50,600 円(税抜)/ 55,660 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/08 13:16現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0800ページ 0816ページ |