品番 : EA742HB-2
品名 : 温度データロガー
仕様
| メーカー | 日置電機(HIOKI) | 型番 | LR5011 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 本体 | 測定範囲(1ch) | -40~180℃ |
| 分解能 | 0.1℃ | 測定間隔 | 1/2/5/10/15/20/30秒、 1/2/5/10/15/20/30/60分 |
| 記憶容量 | 瞬時値記録: 60,000データ, 統計値記録: 15,000データ | 記録モード | 瞬時値記録:記録間隔ごとの瞬時値を記録 統計値記録:1秒間隔で測定し記録間隔ごとの瞬時値/最大/最小/平均値を記録 |
| 記録方法 | ワンタイム:メモリフル時記録停止 エンドレス:メモリフル時古いデータから削除して上書き保存 本体キー操作または予約時刻で開始 本体キー操作または予約時刻で停止、またはメモリフル時自動停止(ワンタイム記録にて) |
使用可能範囲 | -20~70℃、80%RH以下 |
| 電源 | 単3電池×1本(付属) | 電池寿命 | 約2年(瞬時値記録、記録間隔1分、省電力、20℃の場合) 約2ヶ月(記録間隔1秒、20℃の場合) |
| サイズ | 79(W)×28(D)×57(H)mm | 重量 | 105g |
| 確度 | 基本確度 : ±0.5℃(本体+センサ確度、0.0~35.0℃にて) ※基本確度は代表値です |
その他機能 | ・常に1回前の記録データをバックアップ ・電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ ・電池交換時に記録動作と時計を約30秒間保持 |
| インターフェイス | 通信アダプタまたはデータコレクタと赤外線通信 | 使用場所 | 屋内使用、汚染度2、高度2000mまで |
| 適合規格 | 安全:EN61010 EMC:EN61326 |
防塵・防水 | IP54取得品 |
| 付属品 | ・取扱説明書 ・操作ガイド ・スタンド |
||
| 別売データ収集器(EA742H-1、-2)を使ってPCにデータを転送可能 | |||
| 設置スペースを気にしない小型軽量ポケットサイズ | |||
| 一目で分かりやすい2項目表示 | |||
| 記録を停止しないでPCにデータ転送可能(別売りオプションが必要) | |||
| 記録しながら電池交換 (電池を外しても約30秒間は記録を継続) | |||
| 最大で従来比3倍の記録容量 (1chあたり60000データ) | |||
| 変化を逃さず記録する、統計値記録モードを新搭載 | |||
| 電池がなくなっても測定データは消えません | |||
| 万が一の誤操作でも安心 (一つ前の記録データをバックアップ) | |||
| ※校正にはセンサ(別売)が必要です。 | |||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,800 円(税抜)/ 21,780 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/03 20:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0816ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA742HB-1A 温度データロガー |
| EA742HB-2 温度データロガー |
