品番 : EA742H-12
品名 : [EA742HB-1用] 5m 温度センサー
仕様
メーカー | 日置電機(HIOKI) | 型番 | LR9602 |
---|---|---|---|
ケーブル長 | 5m | センサ部 | φ6×28mm |
材質 | ケーブル部、センサ部:シリコン | 温度範囲 | -40℃~180℃ |
応答時間 | 100秒(90%応答) | 防水性 | 防浸型JIS C 0920(本体装着にて) |
【EA742HB-1用】温度センサー |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,200 円(税抜)/ 7,920 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/16 12:20現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0831ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA742H-11 [EA742HB-1用] 1m 温度センサー |
EA742H-12 [EA742HB-1用] 5m 温度センサー |
EA742H-13 [EA742HB-1用] 10m 温度センサー |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA742HB-1 : 温度データロガー |
本体 | EA742HB-2 : 温度データロガー |
本体 | EA742HB-1A : 温度データロガー |
拡大