品番 : EA742H-13
品名 : [EA742HB-1用] 10m 温度センサー
仕様
| メーカー | 日置電機(HIOKI) | 型番 | LR9603 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 【EA742HB-1用】温度センサー | ケーブル長 | 10m |
| センサ部 | φ6×28mm | 材質 | ケーブル部、センサ部:シリコン |
| 温度範囲 | -40℃~180℃ | 応答時間 | 100秒(90%応答) |
| 防水性 | 防浸型JIS C 0920(本体装着にて) | ||
| 樹脂モールド型 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,400 円(税抜)/ 11,440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/03 19:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0816ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA742H-11 [EA742HB-1用] 1m 温度センサー |
| EA742H-12 [EA742HB-1用] 5m 温度センサー |
| EA742H-13 [EA742HB-1用] 10m 温度センサー |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA742HB-2 : 温度データロガー |
| 本体 | EA742HB-1A : 温度データロガー |
ウェブカタログ画像
拡大
