詳細表示

このページのURL:

品番 : EA742HB-10B

品名 : [熱電対] 温度データロガー

仕様

メーカー 日置電機(HIOKI) 型番 ※ESCOオリジナルセット品
仕様 本体+センサー 測定範囲(2ch) -40~800℃(本体)
-40~250℃(センサー)
分解能 0.1℃(-40.0~200.0℃)、
1℃(その他)
精度 本体:±1℃(-40~800℃)
センサー:±1.5℃(-40~200℃)
測定間隔 1/2/5/10/15/20/30秒、
1/2/5/10/15/20/30/60分
記録モード 瞬時値記録:記録間隔ごとの瞬時値を記録
統計値記録:1秒間隔で測定し記録間隔ごとの瞬時値/最大/最小/平均値を記録
記録容量 瞬間値記録:60,000データ/ch
統計値記録:15,000データ/ch
記録方法 ワンタイム:メモリフル時記録停止
エンドレス:メモリフル時古いデータから削除して上書き保存
本体キー操作または予約時刻で開始
本体キー操作または予約時刻で停止, またはメモリフル時自動停止 (ワンタイム記録にて)
インターフェイス 通信アダプタまたはデータコレクタと赤外線通信 使用可能範囲 0~50℃、80%RH以下
温度センサー 使用温度範囲:-50~250℃
許容差:±1.5℃(-40~200℃)
JIS規格:C1602 クラス1相当
長さ:2m
素線径:0.2mm
電源 単3電池×2本(付属)
電池寿命 約1年 (記録間隔1分, 画面省電力モード, 瞬時値記録, 20℃環境にて), 約1か月 (記録間隔1秒, 画面省電力なし, 瞬時値記録, 20℃環境にて) サイズ 79(W)×37(D)×60(H)mm
重量 160g その他機能 ・常に1回前の記録データをバックアップ
・電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ
・電池交換時に記録動作と時計を約30秒間保持
防じん防水性 なし 付属品 ・取扱説明書
・操作ガイド
別売データ収集器(EA742H-1、-2)を使ってPCにデータを転送可能。
K熱電対専用の2チャネル温度計測
設置スペースを気にしない小型軽量ポケットサイズ
一目で分かりやすい2チャネル表示
大容量の内部メモリ (1chあたり60000データ)
電池がなくなってもバックアップ機能により測定データは消えません。
万が一の誤操作でも安心 (一つ前の記録データをバックアップ)
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
追加説明
カタログ価格

54,500 円(税抜)/ 59,950 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/12 06:41現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0802ページ
ウェブカタログ画像
  • 電池切れを気にせず使える
  • 変化を逃さず記録する
  • 安心の記録容量とバックアップ機能
  • データ解析は無料の付属ソフトウェアでらくらくスムーズ

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top