詳細表示

このページのURL:

品番 : EA742JG-23

品名 : 1.413ms 標準液

仕様

メーカー カスタム(CUSTOM) 型番 CD-14
仕様 1.413mS校正標準液 内容量 約100mL
重量 約108g 使用期限の目安 未開封:約1年、開封後:約半年
EA742JG用
1.413mS校正標準液
追加説明
カタログ価格

1,400 (税抜)/ 1,540 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/03 05:00現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0765ページ
バリエーション一覧
EA742JG データーロガーインテリジェントウォーターチェッカー
EA742JG-23 1.413ms 標準液
EA742JG-24 DO用 電解溶液
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top