詳細表示

このページのURL:

品番 : EA742JG-24

品名 : DO用 電解溶液

仕様

メーカー カスタム(CUSTOM) 型番 OXEL-03
仕様 EA742JG-14用電解溶液 内容量 約40mL
サイズ 37(W)×37(D)×73(H)㎜ 重量 約44g
追加説明
カタログ価格

3,270 (税抜)/ 3,597 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/03 05:00現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0765ページ
バリエーション一覧
EA742JG データーロガーインテリジェントウォーターチェッカー
EA742JG-23 1.413ms 標準液
EA742JG-24 DO用 電解溶液
ウェブカタログ画像

資料

SDS英語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top