詳細表示

このページのURL:

品番 : EA742MD-52

品名 : [EA742MD-51用]差し替えプローブ 5m

仕様

メーカー エンペックス気象計(EMPEX) 型番 EX-5023
サイズ プローブ:φ22×130mm
コード長:5m
材質 ABS樹脂
精度 温度:±0.5℃(-30~70℃)±0.6℃(それ以外)
湿度:±5%RH(0~90%)(25℃)
【EA742MD-51用】差し替えプローブ5mです
追加説明
カタログ価格

7,500 円(税抜)/ 8,250 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/29 19:35現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0809ページ
バリエーション一覧
EA742MD-51 デジタル最高・最低温度計・湿度計
EA742MD-52 [EA742MD-51用]差し替えプローブ 5m
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top