品番 : EA742MD-51
品名 : デジタル最高・最低温度計・湿度計
仕様
| メーカー | エンペックス気象計(EMPEX) | 型番 | EX-502 |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 温度:-30~100℃ 湿度:0~100%RH |
分解能 | 温度:0.1℃、湿度:0.1%RH |
| 測定精度 | 温度:±0.3℃(-30~90℃)、±0.4℃(それ以外) 湿度:±2%RH(0~90%、25℃) |
電源 | CR2032×2個(付属) または外部電源DC5V(付属USBケーブル使用) |
| サイズ | 68×120×19mm | 重量 | 95g(電池含) |
| 外部センサー | センサー:φ22×130mm コード長:1.5m |
サンプリング | 1回/1秒~120分選択 |
| 電池寿命 | 連続使用で約100時間以上(サンプリング周期1回/秒の場合) | 表示・機能 | ・温度・湿度リアルタイム表示 ・最高・最低温度、湿度表示 ・一時記録50ポイント(温度・湿度) ・過去1時間毎呼出し表示(最大24時間、温度、湿度) ・年月日・時間表示 ・バッテリー残量表示/電源表示 ・データ出力機能(現在温度・湿度、ログデータ) |
| ログ記録点数 | 8000ポイント | インターフェース | USB(Mini-B) |
| 専用コントロールソフトウェア | ウェザーコムマネージャー(Windows) | 材質 | ABS樹脂 |
| 付属品 | 取扱説明書、卓上スタンド、USBケーブル、温湿度計検査成績書 | 動作範囲 | 本体:-10~50℃(※結露しない事) プローブ:-30~100℃ |
| 高性能・高精度、温度・湿度センサ搭載 | |||
| 耐結露性に優れた電子センサを搭載。内蔵CPUがデータを処理し、微小な温度・湿度の変化を正確に表示 | |||
| 大容量メモリを搭載。最大8000ポイントまでログデータの保存が可能。研究や倉庫管理などの長時間の温度・湿度計測が可能 | |||
| 記録したいときだけ最大50ポイントまでメモリできる一時記録モード | |||
| サンプリング周期を1秒から120分まで設定でき、電池寿命を大きく延ばすことができます | |||
| 専用コントロールソフトウェア「ウェザーコムマネージャー2.0」 ・本体とパソコンを付属のUSBケーブルで接続することで現在の温度・湿度をパソコンにリアルタイム表示 ・本体に記録したログデータをダウンロードし、グラフ表示やCSVフォーマットでの保存が可能 ・グラフレポートプリント機能が日付や時間指定など、見たい情報を見やすくプリント ・ソフトウェアはWebからダウンロード(無料) |
|||
| 学校、工場、倉庫、研究室はもとよりコンピュータルーム、オフィス、園芸など、あらゆる環境下での計測、温度・湿度管理に便利な1台です。 | |||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
28,100 円(税抜)/ 30,910 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/24 05:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0809ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA742MD-51 デジタル最高・最低温度計・湿度計 |
| EA742MD-52 [EA742MD-51用]差し替えプローブ 5m |

