詳細表示

このページのURL:

品番 : EA742MG-12B

品名 : [EA742MG-7B用]外部センサー

仕様

メーカー エー・アンド・デイ 型番 AD-5664-01
仕様 子機 測定範囲 温度:0~50℃、湿度:20~90%RH
サイズ 66(W)×31(D)×112(H)mm 電源 単3電池×2本(付属)
重量 165g 分解能 温度:0.1℃
相対湿度:1%RH
熱中症指数:0.1℃
絶対湿度:0.1g/m3
測定精度 温度:±1℃(10~39.9℃)、±2℃(0~9.9℃、40~50℃)、湿度:±5%RH(30~69%RH)、
(25℃時)±10%RH(20%RH~29%RH、70%RH~90%RH)
表示項目 温度、湿度、熱中症指数、絶対湿度、温度プローブ T1・T2 (別売品の温度プローブ接続時)
無線設備の種別 特定小電力機器(429.2MHz) 通信距離 最大100m
測定間隔 約20秒毎 材質 ケース、アンテナ、電池カバー、スタンド:ABS
LEDランプカバー:アクリル(PMMA)
ネジ穴封入物:ゴム
表示範囲 温度(TA):-20.0℃~70.0℃
相対湿度(RH):5%RH~99%RH
熱中症指数(WBGT):0.0℃~60.0℃
絶対湿度(VH):1.0g/m3~99.9g/m3
電池寿命 約1年(アルカリ電池使用時、25℃時)
設置場所 屋内 使用温湿度範囲 0℃~50℃、0%RH~90%RH(ただし結露しないこと)
保存温湿度範囲 -10℃~55℃、0%RH~95%RH(ただし結露しないこと)
離れた場所の温湿度をワイヤレスで測定
壁掛穴付
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
追加説明
カタログ価格

6,700 (税抜)/ 7,370 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/05/11 12:27現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0810ページ
バリエーション一覧
EA742MG-7B [リモコンセンサー付] 最高最低温湿度計
EA742MG-12B [EA742MG-7B用]外部センサー
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top