品番 : EA742MG-7B
品名 : [リモコンセンサー付] 最高最低温湿度計
仕様
| メーカー | エー・アンド・デイ | 型番 | AD-5664SET |
|---|---|---|---|
| セット内容 | 親機1台、 子機:(EA742MG-12B×1台) |
表示範囲 | 温度:-20~70℃ 湿度:5%RH~99%RH 熱中症指数:0~60℃ 絶対湿度:1.0g/m3~99.9g/m3 |
| 分解能 | 温度: 0.1℃ 相対湿度:1%RH 熱中症指数:0.1℃ 絶対湿度:0.1g/m3 |
測定精度 | 温度:±1℃(10~39.9℃)、±2℃(0~9.9℃、40~50℃)、湿度:±5%RH(30~69%RH)、 (25℃時)±10%RH(20%RH~29%RH、70%RH~90%RH) |
| 機能 | 温・湿度の上限・下限アラーム設定(赤色LED、ブザー音でお知らせ)、 子機の温・湿度を同時表示、 温・湿度の最高・最低値メモリ、 矢印マークで温・湿度の傾向を表示、 外部ACアダプタ使用可 |
表示項目 | 温度、湿度、熱中症指数、絶対湿度、温度プローブ T1・T2 (別売品の温度プローブ接続時) |
| 表示更新間隔 | FAST:(約2分) SLOW:(約4分) |
上限/下限アラーム | 温度:0.0℃~50.0℃/0.5℃刻みで設定可能 湿度:5.0RH~99.0%RH/1%刻みで設定可能 熱中症指数:0.0℃~50.0℃/0.5℃刻みで設定可能(上限アラームのみ) 絶対湿度:1.0g/m3~99.5g/m3/0.5g/m3 刻みで設定可能(下限アラームのみ) |
| LEDランプ | 赤色、オフ設定可 | ブザー音量 | 約70dB(10cm離れて)、オフ設定可能 |
| 電源 | 単3乾電池×4本(付属) | 電池寿命 | 約1年(アルカリ電池使用時) |
| サイズ | 120(W)×30(D)×134(H)mm | 重量 | 325g(電池含む) |
| 動作温湿度範囲 | 0~50℃、0~90%RH(結露しないこと) | 保存温湿度範囲 | -10~55℃、0~95%RH(結露しないこと) |
| 材質 | ケース、アンテナ、電池カバー、スタンド:ABS 操作ボタン:ゴム ネームプレート、LED ランプカバー:アクリル(PMMA) ネジ穴封入:ゴム |
設置場所 | 屋内 |
| 5台まで子機(外部センサー)増設可能 | |||
| 壁掛、スタンド兼用 | |||
| <外部センサー仕様> (EA742MG-12B) |
|||
| 測定範囲 | 温度:0~50℃、 湿度:20~90%RH、 |
無線設備の種別 | 特定小電力機器( 429.2MHz) |
| 電源 | 単3電池×2本(付属) | サイズ | 66(W)×31(D)×112(H)mm |
| 重量 | 165g(電池含む) | 測定間隔 | 約20秒毎 |
| 通信距離 | 最大100m | 材質 | ケース、アンテナ、電池カバー、スタンド:ABS、 LEDランプカバー:アクリル(PMMA)、ネジ穴封入物:ゴム |
| 育苗などハウス内の温湿度や土壌中の温度(地温)測定に | |||
| 壁掛穴付 | |||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,400 円(税抜)/ 14,740 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/08/10 02:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0810ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA742MG-7B [リモコンセンサー付] 最高最低温湿度計 |
| EA742MG-12B [EA742MG-7B用]外部センサー |
