詳細表示

このページのURL:

品番 : EA742MK-62

品名 : φ106mm 熱中症指数計

仕様

メーカー シンワ測定 型番 70507
サイズ φ106×30mm 重量 73g
材質 本体:ポリスチレン樹脂、ABS樹脂
目盛板カバー:ポリスチレン樹脂
目盛板:鉄
針:アルミ
測定範囲 温度:-20~40℃
湿度:10~90%
精度 温度:-20~40℃:±2℃
湿度:35~75%まで±5%、それ以外±10%
1目盛 温度:2℃
湿度:5%
用途 ・ご家庭、教室、オフィスなどの温度、湿度管理に。
・熱中症予防の目安に。
熱中症レベルを5段階で表示し、熱中症に対する注意を促します。
裏面フック穴付です。
追加説明
カタログ価格

2,560 (税抜)/ 2,816 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/04/08 23:16現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0808ページ

代替品

EA742MK-53
  • 品番

    EA742MK-53

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA742MK-62 φ106mm 熱中症指数計
EA742MK-63 φ156mm 熱中症指数計
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top