品番 : EA750FD-1
品名 : φ6.2mmx 1m ハンディスコープ(360°先端可動式)
仕様
| メーカー | レッキス工業(REX) | 型番 | 44C011 |
|---|---|---|---|
| モニターサイズ | 4.3インチIPSスクリーン(480×272) | 解像度 | 画像:JPG640×480/1280×720/1920×1080 動画:AVI640×480/1280×720/1920×1080 |
| 機能 | 写真撮影、ビデオ録画再生、画像回転、カメラ温度 | 記録媒体 | microSDカード32GBまで対応(付属) |
| ケーブル長 | 1m | ステアリング半径 | 約32mm |
| ステアリング角度 | 上下左右:約180° | ステアリング寿命 | ≧ 10000回 |
| カメラレンズ経 | φ6.2×16㎜ | センサー | 1/9”CMOS、 1280×720;20FPS |
| 視野角 | 90° | 被写界深度 | 20~100mm |
| 調節可能LEDライト | 4段階に調節可能(LED6個) | AWB/AGC | 対応 |
| 防水・防塵性能 | IP67(カメラヘッド) | 電源 | リチウムイオン電池(内蔵) |
| 充電時間 | 約6時間 | 動作環境(温度/湿度) | 本体:-10~50℃/90%以下 カメラヘッド:-10~70℃ |
| 認証 | CE/FCC | カメラケーブル材質 | 金属製 |
| サイズ | 315×123×147mm | ケースサイズ | 325×275×80(H)mm |
| 重量 | 450g | 付属品 | メモリーカード (32GB)、充電ケーブル、キャリングケース |
| しっかり曲がり、真後ろまで撮影可能!360° (4方向)先端回転式工業用ハンディスコープ | |||
| 首振り機構付のカメラヘッドが広い視野を確保。確認しづらい箇所もスムーズに点検可能。 | |||
| 自動車検査、機械メンテナンス、パイプ検査、家電製品検査、壁構造検査などに | |||
| 4.3インチIPSモニター、100万画素(HD)で高画質 | |||
| φ6.2mmカメラを採用、輝度調整可能な高輝度LED(6灯)を搭載 | |||
| カメラヘッドはIP67防水構造 | |||
| 人間工学に基づいたハンドル設計で片手で楽に操作ができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
98,000 円(税抜)/ 107,800 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/24 10:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0346ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA750FD-1 φ6.2mmx 1m ハンディスコープ(360°先端可動式) |
| EA750FD-2 φ6.2mmx 2m ハンディスコープ(360°先端可動式) |
