詳細表示

このページのURL:

品番 : EA750FD-2

品名 : φ6.2mmx 2m ハンディスコープ(360°先端可動式)

仕様

メーカー レッキス工業(REX) 型番 44C012
モニターサイズ 4.3インチIPSスクリーン(480×272) 解像度 画像:JPG640×480/1280×720/1920×1080
動画:AVI640×480/1280×720/1920×1080
機能 写真撮影、ビデオ録画再生、画像回転、カメラ温度 記録媒体 microSDカード32GBまで対応(付属)
ケーブル長 2m ステアリング半径 約32mm
ステアリング角度 上下左右:約180° ステアリング寿命 ≧ 10000回
カメラレンズ経 φ6.2×16㎜ センサー 1/9”CMOS、
1280×720;20FPS
視野角 90° 被写界深度 20~100mm
調節可能LEDライト 4段階に調節可能(LED6個) AWB/AGC 対応
防水・防塵性能 IP67(カメラヘッド) 電源 リチウムイオン電池(内蔵)
充電時間 約6時間 動作環境(温度/湿度) 本体:-10~50℃/90%以下
カメラヘッド:-10~70℃
認証 CE/FCC カメラケーブル材質 金属製
サイズ 315×123×147mm ケースサイズ 325×275×80(H)mm
重量 450g 付属品 メモリーカード (32GB)、充電ケーブル、キャリングケース
しっかり曲がり、真後ろまで撮影可能!360° (4方向)先端回転式工業用ハンディスコープ
首振り機構付のカメラヘッドが広い視野を確保。確認しづらい箇所もスムーズに点検可能。
自動車検査、機械メンテナンス、パイプ検査、家電製品検査、壁構造検査などに
4.3インチIPSモニター、100万画素(HD)で高画質
φ6.2mmカメラを採用、輝度調整可能な高輝度LED(6灯)を搭載
カメラヘッドはIP67防水構造
人間工学に基づいたハンドル設計で片手で楽に操作ができます。
追加説明
カタログ価格

138,000 円(税抜)/ 151,800 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/24 10:30現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0346ページ
バリエーション一覧
EA750FD-1 φ6.2mmx 1m ハンディスコープ(360°先端可動式)
EA750FD-2 φ6.2mmx 2m ハンディスコープ(360°先端可動式)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 360° 4方向先端回転式
  • カメラケーブル長 2m
  • ※画像は代表画像です

商品動画

本商品は「FES462:360°4方向先端可動式」タイプです。 本商品は「FES462:360°4方向先端可動式」タイプです。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top