品番 : EA750FS-21
品名 : φ9.0mmx1.5m ハンディースコープ
2倍デジタルズーム機能(20%ずつ増加)
仕様
| カメラヘッド径 | φ9mm | ケーブル長 | 1.5m |
|---|---|---|---|
| モニターサイズ | 2.7インチ | SDカード対応 | × |
| 側視 | ◯ | 光源 | ●LEDライト(5段階切替) ・0=0% ・1=20% ・2=40% ・3=60% ・4=80% ・5=100% |
| 電源 | 単3電池×4本(付属) | 解像度 | 320×240 |
| 重量 | 510g(電池含) | サイズ | 全長:210mm モニター部:50×70mm |
| 防塵・防水性能 | IP68(カメラヘッド) | 付属品 | ビデオケーブル、側視ミラー、取扱説明書、保証書 |
| フレキシブルチューブ先端のカメラヘッドから直接モニターに映像を映します | |||
| コントラストの良いLCディスプレイが光の放射下でも最適な画像を映します | |||
| モニター操作で画像を180°回転可能 | |||
| 付属のケーブルでテレビ画面に画像を表示できます。 | |||
| 言語設定に日本語はありません。 | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,200 円(税抜)/ 25,520 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/21 09:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0346ページ | ||||
代替品
![]() |
|

