詳細表示

このページのURL:

品番 : EA750FV-61

品名 : φ8.0mmx 1m ハンディースコープ(先端可動式)

仕様

メーカー サンコー(THANKO) 型番 SKDYSNS1M
カメラヘッド径 φ8mm ケーブル長 1m
サイズ モニター部:140(W)×65(D)×270(H)mm 電源 リチウムイオン充電池
(内蔵)3.7V 2,000mAh
バッテリー充電 USB(5V 1.0A以上) 充電時間 約2.5時間
連続稼働時間 約3時間 焦点距離 メインカメラ:20~100mm
サブカメラ:20~50mm
光源 メインカメラ:LED8灯(3段階調光)
サブカメラ:LED1灯(3段階調光)
視野角 78度
ディスプレイ 5インチカラーディスプレイ 湾曲角 約210度
画像サイズ 静止画:1920×1080/1280×720/640×480
動画:1280×720/640×480 20fps
保存形式 動画:AVI
静止画:JPG
記録媒体 microSDカード64GBまで(別売) デジタルズーム 1.3倍/1.5倍
防水・防塵性能 IP67
(カメラケーブル部のみ)
動作温度 本体:-10~40℃
カメラ・ケーブル:-10~60℃
重量 500g 付属品 USBケーブル(約900㎜)
手元の操作で約210度湾曲するメインカメラと、側面を見ることができるサイドカメラ、
2つのカメラを搭載した8mm工業用内視鏡
メインとサブカメラの切り替えと湾曲により、観察したい場所を自由自在に見ることができます。
それぞれに3段階調光が可能なLEDライトを搭載。暗い場所でもはっきりと見ることができます。
静止画は最大2M(1920×1080)、動画は720P(1080×720)で撮影・保存することができます。
画面が見やすい5インチの大型ディスプレイを採用
バッテリー内蔵ハンディタイプで、様々な現場に対応します。
撮影したデータは本体で再生したり、パソコンに接続して保存することも可能です。
追加説明
カタログ価格

54,300 (税抜)/ 59,730 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/08/07 06:37現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0346ページ
バリエーション一覧
EA750FV-61 φ8.0mmx 1m ハンディースコープ(先端可動式)
EA750FV-63 φ8.0mmx 3m ハンディースコープ(先端可動式)
ウェブカタログ画像
  • 2つのカメラ搭載・約210度湾曲するカメラケーブル
  • LEDライト8灯+1灯搭載
  • 高解像度・大型5インチディスプレイ

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top